AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C30EJ23C SAFETY CONTACTOR 15KW/400V CONTROL VOL - 100S-C30EJ23C

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C30EJ23C SAFETY CONTACTOR 15KW/400V CONTROL VOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074983336

Codice prodotto

RCK100S-C30EJ23C

Cod. produttore

100S-C30EJ23C

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

65 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

30 A

Numero di contatti ausiliari NC:

3

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100S-C30EJ23C - 30 A SAFETY CONTACTOR