ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C85DJ22BC CONT. DI SICUREZZA 85A 45KW 24V CC DIODO - 100S-C85DJ22BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
0781180945950
Codice prodotto
RCK100S-C85DJ22BC
Cod. produttore
100S-C85DJ22BC
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
100 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
85 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2