ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-E146KD12C IEC 146 A SAFETY CONTACTOR - 100S-E146KD12C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
0889508537016
Codice prodotto
RCK100S-E146KD12C
Cod. produttore
100S-E146KD12C
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
100...250 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
146 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2