AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-E190KD12C IEC 190 A Safety Contactor - 100S-E190KD12C

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-E190KD12C IEC 190 A Safety Contactor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508537238

Codice prodotto

RCK100S-E190KD12C

Cod. produttore

100S-E190KD12C

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

90 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

190 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 190 A SAFETY CONTACTOR