AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C25 140G-G2C3-C25, MCCB, 25AT, 125AF - 140G-G2C3-C25

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C25 140G-G2C3-C25, MCCB, 25AT, 125AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 0...480 V

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630447018

Codice prodotto

RCK140G-G2C3-C25

Cod. produttore

140G-G2C3-C25

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

0...480 V

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato retro

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 125A FRAME MOLDED CASE 25 A CKT-BKR