ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C4-C16 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-G2C4-C16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...16 A
Tensione nominale - 800...800 V
Confezione
1 PZ
EAN
0885630446844
Codice prodotto
RCK140G-G2C4-C16
Cod. produttore
140G-G2C4-C16
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
16...16 A
Tensione nominale:
800...800 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
500...500 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20