ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C15 140G-G6C3-C15, MCCB, 15AT 125AF - 140G-G6C3-C15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 15 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 800...800 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
0885630446288
Codice prodotto
RCK140G-G6C3-C15
Cod. produttore
140G-G6C3-C15
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
15 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
800...800 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva