ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C90 140G-G6C3-C90, MCCB, 90AT, 125AF - 140G-G6C3-C90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 90 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 90...90 A
Tensione nominale - 800...800 V
Confezione
1 PZ
EAN
0885630446141
Codice prodotto
RCK140G-G6C3-C90
Cod. produttore
140G-G6C3-C90
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
90 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
90...90 A
Tensione nominale:
800...800 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
900...900 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
900...900 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20