ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-D10 140G-G6C3-D10, MCCB, 100AT, 125AF - 140G-G6C3-D10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...100 A
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
0885630446134
Codice prodotto
RCK140G-G6C3-D10
Cod. produttore
140G-G6C3-D10
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...100 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1000...1000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1000...1000 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20