ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-H6F3-D12 140G-H6F3-D12 125A FRM MOLDED CASE CB - 140G-H6F3-D12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 87...125 A
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Confezione
1 PZ
EAN
0885630705330
Codice prodotto
RCK140G-H6F3-D12
Cod. produttore
140G-H6F3-D12
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
87...125 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
625...1250 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20