AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J3F3-D15 140G-J3F3-D15 140G 160A FRM MLD CASE CB - 140G-J3F3-D15

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J3F3-D15 140G-J3F3-D15 140G 160A FRM MLD CASE CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 150 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 105...150 A

  • Tensione nominale - 800...800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630568744

Codice prodotto

RCK140G-J3F3-D15

Cod. produttore

140G-J3F3-D15

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

150 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

105...150 A

Tensione nominale:

800...800 V

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

750...1500 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR