AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8E-C45 INT. AUT. SALVAMOT. 32-45A 22KW 400V - 140M-F8E-C45

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8E-C45 INT. AUT. SALVAMOT. 32-45A 22KW 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 32...45 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 585...585 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468964538

Codice prodotto

RCK140M-F8E-C45

Cod. produttore

140M-F8E-C45

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

32...45 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

585...585 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

45 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Rilevamento mancanza di fase:

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

65 kA

Interruttori automatici di protezione motore 140M • Protezione da cortocircuito – Intervento magnetico standard (13xIe max.) • Protezione da sovraccarico – Classe di sgancio 10 • Compensazione temperatura ambiente • Protezione mancanza di fase • ATEX pergrandezza C e D • Standard e omologazioni: IEC, cULus