AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1485R-P3M5-R5 DEVICENET DEVICENET MEDIA PROLUNGHE CONN - 1485R-P3M5-R5

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1485R-P3M5-R5 DEVICENET DEVICENET MEDIA PROLUNGHE CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore 7/8 pollice

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468421390

Codice prodotto

RCK1485R-P3M5-R5

Cod. produttore

1485R-P3M5-R5

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connettore 7/8 pollice

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina:

Giallo

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Tensione nominale:

250 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello DEVICENET PHYSICAL MEDIA