ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C020 UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M1C020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Confezione
2 PZ
EAN
0885630619590
Codice prodotto
RCK1489-M1C020
Cod. produttore
1489-M1C020
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
79.38 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3