AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C040 UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M1C040

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C040 UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0885630619576

Codice prodotto

RCK1489-M1C040

Cod. produttore

1489-M1C040

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

79.38 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER