AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025N3 CAVO PRECABLATO MORSETTO A MOLLA LARGHEZ - 1492-CABLE025N3

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025N3 CAVO PRECABLATO MORSETTO A MOLLA LARGHEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Connettore circolare

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072797713

Codice prodotto

RCK1492-CABLE025N3

Cod. produttore

1492-CABLE025N3

Produttore

RCK

Lunghezza:

2.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Connettore circolare

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS