AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJJ5-4 PONTICELLO DI COLLEGAMENTO CENTRALE A VI - 1492-CJJ5-4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pettine di collegamento

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0662073059414

Codice prodotto

RCK1492-CJJ5-4

Cod. produttore

1492-CJJ5-4

Produttore

RCK

Modello:

Pettine di collegamento

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 4 PL 5MM SCREW