ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJJ6-10 PONTICELLO DI COLLEGAMENTO CENTRALE A VI - 1492-CJJ6-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
0662073059469
Codice prodotto
RCK1492-CJJ6-10
Cod. produttore
1492-CJJ6-10
Produttore
RCK
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 10 PL 6MM SCREW



