ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBD3 PIASTRA DI ESTREMIT 62 X 48.6 X 1.5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
0662468181379
Codice prodotto
RCK1492-EBD3
Cod. produttore
1492-EBD3
Produttore
RCK
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello END BARRIER