ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL4Q FINE BARRIERA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
0662073056963
Codice prodotto
RCK1492-EBL4Q
Cod. produttore
1492-EBL4Q
Produttore
RCK
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 2 X 34.85 X 105MM


