ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM20D120 SCHEDE D INTERFACCIA IFM DIGITALI SCHEDA - 1492-IFM20D120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Tensione nominale - 120 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 12 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662468165898
Codice prodotto
RCK1492-IFM20D120
Cod. produttore
1492-IFM20D120
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Tensione nominale:
120 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
12 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
38 mm
Larghezza:
29 mm
Altezza:
34.3 mm


