AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J10 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 10MM GRI - 1492-J10

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J10 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 10MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.82...0.82 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 50 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073058196

Codice prodotto

RCK1492-J10

Cod. produttore

1492-J10

Produttore

RCK

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.82...0.82 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

50 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Tensione nominale:

600 V

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

60 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

39.5 mm

ROCKWELL AUTOMATION : IEC TERM BLCK 9.9 X 39.5 X 60MM SCREW, Morsetto componibile passante