ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J35 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 35MM GRI - 1492-J35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 3.3...3.3 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 120 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662073058370
Codice prodotto
RCK1492-J35
Cod. produttore
1492-J35
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
3.3...3.3 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
120 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Tensione nominale:
600 V
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
60 mm