AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4-BL MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 4MM NERO - 1492-J4-BL

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4-BL MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 4MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.12...0.12 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0662073058042

Codice prodotto

RCK1492-J4-BL

Cod. produttore

1492-J4-BL

Produttore

RCK

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.12...0.12 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

25 A

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Tensione nominale:

600 V

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

60 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

6.1 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK