AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J70 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 70MM GRI - 1492-J70

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 70...70 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662073058424

Codice prodotto

RCK1492-J70

Cod. produttore

1492-J70

Produttore

RCK

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

70...70 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

192 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Tensione nominale:

1000 V

Larghezza:

75 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

75 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 70 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK