ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG35 MORSETTO A VITE DI TERRA A VITE 35MM VER - 1492-JG35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...120 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...120 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 35...35 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
0662073058493
Codice prodotto
RCK1492-JG35
Cod. produttore
1492-JG35
Produttore
RCK
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...120 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...120 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0



