ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L10 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 10MM GRIGIO - 1492-L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
25 PZ
EAN
0662073055515
Codice prodotto
RCK1492-L10
Cod. produttore
1492-L10
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale:
800 V
Larghezza:
73.5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


