ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 2.5MM GRIGIO - 1492-L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.12...0.12 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 27 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
0662073054709
Codice prodotto
RCK1492-L3
Cod. produttore
1492-L3
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.12...0.12 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
27 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
600 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
59.5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0