AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L35 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 35MM GRIGIO - 1492-L35

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L35 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 35MM GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662073055706

Codice prodotto

RCK1492-L35

Cod. produttore

1492-L35

Produttore

RCK

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Tensione nominale:

800 V

Larghezza:

100.5 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 16.1X100.5X51.8MM SPR CLP