AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3Q MORSETTO A MOLLA PASSANTE 2 PUNTI SU EN - 1492-L3Q

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3Q MORSETTO A MOLLA PASSANTE 2 PUNTI SU EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0662073054884

Codice prodotto

RCK1492-L3Q

Cod. produttore

1492-L3Q

Produttore

RCK

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale:

800 V

Larghezza:

79 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 5.1X79X31.3MM SPR CLP