AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 4MM GRIGIO - 1492-L4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 4MM GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.12...0.12 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0662073055065

Codice prodotto

RCK1492-L4

Cod. produttore

1492-L4

Produttore

RCK

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.12...0.12 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

35 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Tensione nominale:

600 V

Piani ponticellati internamente:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

62 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 6.1X62X35.7MM SPR CLP