ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4Q MORSETTO A MOLLA PASSANTE 2 PUNTI SU EN - 1492-L4Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
0662073055249
Codice prodotto
RCK1492-L4Q
Cod. produttore
1492-L4Q
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale:
800 V
Larghezza:
105 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


