AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG10 MORSETTO A MOLLA DI TERRA 10MM - 1492-LG10

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG10 MORSETTO A MOLLA DI TERRA 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...35 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...35 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Giallo-Verde

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0662073056468

Codice prodotto

RCK1492-LG10

Cod. produttore

1492-LG10

Produttore

RCK

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

73.5 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 10.1X73.5X42.5MM SPR CLP