ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG4 MORSETTO A MOLLA DI TERRA 4MM - 1492-LG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.12...0.12 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...35 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Giallo-Verde
Confezione
50 PZ
EAN
0662073056413
Codice prodotto
RCK1492-LG4
Cod. produttore
1492-LG4
Produttore
RCK
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.12...0.12 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
62 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


