ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT115 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER - 1492-MCGAT115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - G
Corrente nominale - 15 A
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione nominale - 120 V
Confezione
1 PZ
EAN
0887172883194
Codice prodotto
RCK1492-MCGAT115
Cod. produttore
1492-MCGAT115
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
G
Corrente nominale:
15 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
120 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3