AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT215 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER - 1492-MCGAT215

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT215 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - G

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172883514

Codice prodotto

RCK1492-MCGAT215

Cod. produttore

1492-MCGAT215

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

G

Corrente nominale:

15 A

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

120 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER