AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1C010 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A - 1492-SPM1C010

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1C010 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 1 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0885630614151

Codice prodotto

RCK1492-SPM1C010

Cod. produttore

1492-SPM1C010

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

1 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

277 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A