ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2C080 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 8 A - 1492-SPM2C080
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
0885630616995
Codice prodotto
RCK1492-SPM2C080
Cod. produttore
1492-SPM2C080
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3


