ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W3-G MORSETTO A VITE PASSANTE 2.5 MM VERDE - 1492-W3-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Verde
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
0662468235447
Codice prodotto
RCK1492-W3-G
Cod. produttore
1492-W3-G
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Verde
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Tensione nominale:
800 V
Larghezza:
45.3 mm
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2