ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4-B MORSETTO A VITE PASSANTE 4 MM BLU - 1492-W4-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
0662468235485
Codice prodotto
RCK1492-W4-B
Cod. produttore
1492-W4-B
Produttore
RCK
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
45.3 mm


