AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-XIM24-16RF SISTEMA DI CABLAGGIO MODULO DI INTERFACC - 1492-XIM24-16RF

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-XIM24-16RF SISTEMA DI CABLAGGIO MODULO DI INTERFACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 96 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320916475

Codice prodotto

RCK1492-XIM24-16RF

Cod. produttore

1492-XIM24-16RF

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

96 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

70.61 mm

Larghezza:

280.67 mm

Altezza:

83.05 mm

Modulo di interfaccia Rockwell Automation serie/modello EXPANDER MODULE 16 RELAYS 24VDC FUSED