ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C108NBR SOFTSTARTER SMC-3 108A 480V 100-24VAC/DC - 150-C108NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 108 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 55 kW
Confezione
1 PZ
EAN
0781180871037
Codice prodotto
RCK150-C108NBR
Cod. produttore
150-C108NBR
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
108 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì