ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C60NCR SOFTSTARTER SMC-3 60A 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 60 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0781180036856
Codice prodotto
RCK150-C60NCR
Cod. produttore
150-C60NCR
Produttore
RCK
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
60 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
37 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente senza declassamento:
50 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì