AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F361NBD SOFTSTARTER SMC-FLEX 361A 480VAC - 150-F361NBD

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F361NBD SOFTSTARTER SMC-FLEX 361A 480VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 361 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 200 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073047855

Codice prodotto

RCK150-F361NBD

Cod. produttore

150-F361NBD

Produttore

RCK

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

361 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

200 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente senza declassamento:

50 °C

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER