AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480EP XLE POWER SUPPLY - 1606-XLE480EP

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480EP XLE POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V

  • Potenza di uscita - 480 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951878754

Codice prodotto

RCK1606-XLE480EP

Cod. produttore

1606-XLE480EP

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

120...240 V

Potenza di uscita:

480 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLE480EP - XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A