ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE960MX-3N POWER SUPPLY XLE 24VDC 20A S - 1606-XLE960MX-3N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 48...48 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 480...480 V
Potenza di uscita - 960 W
Confezione
1 PZ
EAN
0612598713339
Codice prodotto
RCK1606-XLE960MX-3N
Cod. produttore
1606-XLE960MX-3N
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
48...48 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
480...480 V
Potenza di uscita:
960 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
96 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
157 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20