ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50EZ ALIMENTATORE SWITCHING 50W COMPATTO - 1606-XLP50EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 85...375 V
Confezione
1 PZ
EAN
0781180034999
Codice prodotto
RCK1606-XLP50EZ
Cod. produttore
1606-XLP50EZ
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
2.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
85...375 V
Potenza di uscita:
50 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1.8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
45 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
91 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


