AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP60BQ POWER SUPPLY - 1606-XLP60BQ

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP60BQ POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...15 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Potenza di uscita - 54 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630159611

Codice prodotto

RCK1606-XLP60BQ

Cod. produttore

1606-XLP60BQ

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...15 V

Max. corrente di uscita 1:

4.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Potenza di uscita:

54 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Larghezza:

45 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Profondità:

91 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC IN 12VDC OUT 54W POWER SUPPLY