ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90E-2 ALIMENTATORE SWITCHING 90W BIFASE - 1606-XLP90E-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.75 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...480 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662074656810
Codice prodotto
RCK1606-XLP90E-2
Cod. produttore
1606-XLP90E-2
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
3.75 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...480 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
90 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
172.8 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
400...480 V
Larghezza:
73 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
103 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no