AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480G POWER SUPPLY XLS 36VDC 13.5A, - 1606-XLS480G

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480G POWER SUPPLY XLS 36VDC 13.5A,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 36...42 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.6 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 110...300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598713278

Codice prodotto

RCK1606-XLS480G

Cod. produttore

1606-XLS480G

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

36...42 V

Max. corrente di uscita 1:

4.6 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...300 V

Potenza di uscita:

480 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

13 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

36 V

Larghezza:

82 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

127 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 36 TO 42VDC OUT 480W PS